Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000011308
Cod. Produttore
0000011308
Cod. EAN
8010300113081

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali da muro
Descrizione del produttore: Costruzione in resina plastica ORO NERO-BLACK GOLD, colorazione ottenuta con trattamento mediante nano tecnologie, resistente all’invecchiamento dovuto all’esposizione al sole (“UV resistant”). Diametro nominale 100 mm. Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere; 2 velocità di funzionamento controllate da una scheda elettronica. Portata compresa tra 65 m3/h e 95 m3/h. Dotato di valvola di non ritorno per evitare il rientro non voluto di aria quando spento. Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ Performance.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Standard

colore

Oro

Tipologia

Assiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

95 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IP45

Produttore

Aspiratore elicoidale muro 100 mm 2 velocità portata 65-95 m3/h UV resistant certificato IMQ