Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cod. Rexel
3M7000037647
Cod. Produttore
7000037647

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio massimo: 1,0 kV
  • Temperatura esercizio: -55/+130°C
  • Rapporto restringimento: fino a 4,5:1
  • Spessore parete: 2,5-3,3 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Resistenza trazione: 22 N/mm²
  • Serie: MDT-A
  • Certificazioni: RoHS, Halogen Free

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 3M™ Guaina termorestringente MDT-A è una gamma di guaine termorestringenti a parete media con adesivo a caldo hot melt, studiata per fornire prestazioni affidabili per giunzioni elettriche, connessioni e terminazioni fino a 1,0 kV, nonché protezione meccanica e dall'umidità. Le guaine termorestringenti MDT-A hanno una parete esterna reticolata con poliolefine prive di alogeni e uno strato interno adesivo applicato in fabbrica. La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.

colore

Nero

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3,3 mm

tipo

Retrazione a freddo

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

50 mm

diametro interno dopo la retrazione

18 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Produttore

3M

MDT A 50/18 1000 CONFEZI