› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MDSTBA 2,5 HC/ 5-G-5,08 5CR

Cod. Rexel CX1727230
Cod. Produttore 1727230
Cod. EAN 4017918025601

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 8 A
  • Tensione di dimensionamento: 160 V
  • Sezione nominale: 1 mm²
  • Numero potenziali: 2
  • Numero poli per fila: 2
  • Serie: MKDS 1/..-SMD
  • Passo: 3,81 mm
  • Montaggio: Saldatura SMD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1 mm², numero dei potenziali: 2, numero di file: 1, numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: MKDS 1/..-SMD, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura SMD, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Geometria pad lineare, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: Caricatore a barre

Caratteristiche tecniche

altezza

9,2 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Contatto di collegamento

corrente nominale In

8 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,5 mm²

MDSTBA 2,5 HC/ 5-G-5,08 5CR