› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MDSTB 2,5/ 4-G1 BK

Cod. Rexel CX1804991
Cod. Produttore 1804991
Cod. EAN 4017918046439

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione dimensionamento: 630 V
  • Numero poli: 11
  • Passo: 7,62 mm
  • Connessione: vite con gabbia
  • Superficie contatti: Sn
  • Serie: PC 4/..-ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 4 mm², colore: verde, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero poli: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: PC 4/..-ST, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 4, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

630 V

numero di poli

11

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

MDSTB 2,5/ 4-G1 BK