› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MDSTB 2,5/ 3-G1-5,08 BK

Cod. Rexel CX1803934
Cod. Produttore 1803934
Cod. EAN 4017918046088

Informazioni principali

  • Serie: KGG-MSTB 2,5
  • Larghezza: 19 mm
  • Tipo: Guscio per connettori
  • Numero poli: 2
  • Compatibilità: MSTB 2,5
  • Materiale: Isolante
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGG-MSTB 2,5, larghezza: 19 mm

Caratteristiche tecniche

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

MDSTB 2,5/ 3-G1-5,08 BK