Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000021399
Cod. Produttore
0000021399
Cod. EAN
8010300213996

Informazioni di prodotto

MD-WIFI
Descrizione del produttore: Modulo aggiuntivo dotato di scheda Wi-Fi in grado di mettere in comunicazione i ventilatori a soffitto della serie NORDIK ECO con la centralina VORT DELTA T WIFI (cod. 21175).

larghezza

124 mm

altezza

21,5 mm

profondità

43,5 mm