Prodotti /

Cod. Rexel
CX1401608
Cod. Produttore
1401608
Cod. EAN
4017918167356

Informazioni di prodotto

Guida di supporto forata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 10 pezzi (20 m), a norma EN 60715, materiale: Acciaio, non rivestito, Profilo standard, colore: alluminio/bianco

Tipologia

Altro

altezza

5,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

20 mm