› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MCVK 1,5/ 7-G-3,81

Cod. Rexel CX1834408
Cod. Produttore 1834408
Cod. EAN 4017918051921

Informazioni principali

  • Serie: KGG-MC 1,5
  • Larghezza: 14,5 mm
  • Tipo: Guscio per connettori
  • Numero poli: 8
  • Materiale: Isolante
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Protezione: Isolamento sicuro
  • Montaggio: Facile e rapido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gusci per connettori, serie di prodotti: KGG-MC 1,5, larghezza: 14,5 mm

Caratteristiche tecniche

altezza

45.6 mm

larghezza

14.5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

MCVK 1,5/ 7-G-3,81