Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM52933
Cod. Produttore
052933
Cod. EAN
4015080529330

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

IEC EN 60947-5-1, IP65, controllo della pressione di mezzi liquidi e gassosi, per esempio aria compressa, per l'azionamento di carichi, pressione di disinserzione/inserzione regolabile separatamente, con valvola di sicurezza per raccordo ermetico 6 mm

adatto come dispositivo di sorveglianza

adatto come regolatore a 2 punti

max. pressione d’esercizio

25000 hPa

pressione di attivazione

0 bar 18.5 bar

pressione di disattivazione

0 bar 22 bar

max. pressione di prova

32 bar

pressione di scoppio

90 bar

temperatura del fluido

-25 °C 80 °C

esecuzione del raccordo in pressione

R1/2 pollice

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

0 V 400 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

0 V 400 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

0 V 250 V

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

5.5 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

11.5 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

MCSN22-V PRESSOSTATO