Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA020B2S11
Cod. Produttore
XMLA020B2S11
Cod. EAN
3666916025871

Informazioni di prodotto

  • Serie: pressure sensors XM
  • Pressione nominale: 20 bar
  • Campo regolabile salita: 1…20 bar
  • Campo regolabile discesa: 0.6…19 bar
  • Grado di protezione: IP66
  • Corrente nominale: 3 A (120 V AC)
  • Materiale involucro: Zinc alloy
  • Dimensioni (HxLxP): 113x35x75 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressostato progettato per il controllo e la regolazione della pressione in impianti elettrici e sistemi industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce affidabilità e precisione nella rilevazione della pressione. Dotato di componenti di alta qualità, assicura una lunga durata e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio costante della pressione con interventi rapidi e sicuri. La sua struttura è studiata per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti tecnici, offrendo prestazioni stabili e costanti nel tempo.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

90 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

45 bar

differenza commutazione-pressione

1 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

20000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

1000 ... 20000 HECTOPASCAL

impostazione finale

600 ... 19000 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,6 ... 19 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1 ... 20 bar

temperatura del fluido

0 ... 160 °C

Serie

pressure sensors XM