Prodotti /

Cod. Rexel
TEXMLA035A2S12
Cod. Produttore
XMLA035A2S12
Cod. EAN
3666916025802

Informazioni di prodotto

  • Pressione nominale: 35 bar
  • Tipo contatti: 1 C/O
  • Connessione fluido: G 1/4 femmina
  • Connessione elettrica: M20 x 1,5
  • Materiale corpo: Lega di zinco
  • Temperatura max fluido: 70 °C
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: pressure sensors XM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pressostato elettromeccanico Schneider Electric OSiSense XMLA ha un differenziale fisso per il rilevamento di una singola soglia e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 35 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico di M20 x 1,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per rilevare una singola soglia di pressione dell'aria, dell'acqua dolce, degli oli idraulici, dei fluidi corrosivi e dei prodotti viscosi fino a 70°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 5 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.

larghezza

35 mm

altezza

113 mm

profondità

75 mm

collegamento

Filettatura esterna metrica

Numero di contatti ausiliari, di scambio

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

pressione di scoppio

160 bar

adatto come limitatore

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

80 bar

differenza commutazione-pressione

1,25 bar

Grado di protezione (NEMA)

Altro

pressione di lavoro massima

35000 HECTOPASCAL

dimensione filettatura

1/4 di pollice

impostazione iniziale

1500 ... 35000 HECTOPASCAL

impostazione finale

250 ... 33750 HECTOPASCAL

pressione di disattivazione

0,25 ... 33,75 bar

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

120 ... 240 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

250 ... 250 V

pressione di attivazione

1,5 ... 35 bar

temperatura del fluido

0 ... 70 °C

Serie

pressure sensors XM