› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MCR-SL-S-400-I-LP

Cod. Rexel CX2896131
Cod. Produttore 2896131
Cod. EAN 4046356096546

Informazioni principali

  • Serie: BC
  • Larghezza: 107,6 mm
  • Altezza: 45 mm
  • Profondità: 8 mm
  • Colore: grigio chiaro
  • Coperchio: girevole trasparente
  • Piombabile: sì
  • Norma: DIN 43880

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, coperchio girevole trasparente, piombabile, pannello di copertura incluso, larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

107,6 mm

altezza

45 mm

profondità

8 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

tipo di scatola

Chiuso

Tipo superficie

Altro

MCR-SL-S-400-I-LP