›

MCR-SL-D-RA

Cod. Rexel CX2891064
Cod. Produttore 2891064
Cod. EAN 4046356764322

Informazioni principali

  • Porta RJ45: 10/100 MBit/s
  • Porte PoE: 4 x 10/100 MBit/s
  • Protezione: IP20
  • Temp. esercizio: -40°C a 75°C
  • Tensione alimentazione: 18-57 V DC
  • Tipo switch: Unmanaged PoE
  • Serie: 1000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 Porta RJ45 10/100 MBit/s, 4 Porte RJ45 PoE 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 57 V DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

55,1 mm

altezza

135,15 mm

profondità

84,75 mm

Ethernet

numero massimo di switch impilabili

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di porte, altre

5

MCR-SL-D-RA