› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MCM.2/G MORSETT.VENETO-TRENTINO

Cod. Rexel CBMC202G
Cod. Produttore MC202G
Cod. EAN 8017963024051

Informazioni principali

  • Funzione/Tipo: Sezionamento e misura
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Connessione conduttori: 0.5-6 mm²
  • Tensione max AC/DC: 500 V
  • Corrente max: 57 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Coppia di serraggio: 1.2 Nm
  • Serie: MCM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MCM.2/G Morsettiera di controllo bifase, colore giallo, ingresso posteriore

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

lunghezza

170 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

85 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

48 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

MCM.2/G MORSETT.VENETO-TRENTINO