› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MCDV 1,5/ 9-G1-3,81

Cod. Rexel CX1850000
Cod. Produttore 1850000
Cod. EAN 4017918110253

Informazioni principali

  • Passo: 7,62 mm
  • Colore: Verde
  • Tipo: Morsetto con flangia
  • Connessione: Sicura a vite
  • Posizionamento: Affiancabile dx/sx
  • Compatibilità: PCVK 4-7,62
  • Serie: PCVK
  • Applicazione: Terminale elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto terminale con flangia, da affiancare a destra e a sinistra del PCVK 4-7,62 per la connessione sicura alle spine con flangia a vite, passo: 7,62 mm, colore: verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde

larghezza

7,62 mm

altezza

37 mm

profondità

41,2 mm

tensione nominale

630 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

MCDV 1,5/ 9-G1-3,81