Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY123110-TEC
Cod. Produttore
123110-TEC
Cod. EAN
8050040861118

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit connessione cavo
  • Funzione: Terminazione lato alimentazione
  • Componenti: Guaine termorestringenti, pressacavo
  • Utilizzo: Collegamento a morsettiera
  • Installazione: Un kit per ogni cavo
  • Serie: MCA-PC
  • Protezione: Ingressi stagni con gommino sagomato
  • Applicazione: Per cavo scaldante in cassetta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di connessione per la terminazione del cavo lato alimentazione, consente il collegamento alla morsettiera. Contiene le guaine termorestringenti per la confezione del terminalee il pressacavo con gommino sagomato per l'ingresso del cavo scaldante in cassetta. Un kit per ogni cavo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio