› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI

Cod. Rexel CX1415241
Cod. Produttore 1415241
Cod. EAN 4055626039459

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 37
  • Diametro conduttore: 4x6-32 mm
  • Materiale nucleo: acciaio zincato
  • Materiale esterno: TPE-SEBS
  • Colore: nero
  • Lunghezza: 222 mm
  • Larghezza: 92 mm
  • Serie: MC-35/37-MULTI-67

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 37, diametro esterno conduttore: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Altro

larghezza della piastra

92 mm

altezza della piastra

222 mm

acciaio inossidabile, decapato

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK TELAIO DI