› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

MC-3/7-MULTI-67-PV-LG TELAIO DI TEN

Cod. Rexel CX1415234
Cod. Produttore 1415234
Cod. EAN 4055626039404

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 7
  • Diametro conduttore: 1x30-60 mm
  • Materiale nucleo: acciaio zincato
  • Materiale esterno: TPE-SEBS
  • Colore: grigio chiaro
  • Lunghezza: 222 mm
  • Larghezza: 92 mm
  • Serie: MC-3/7-MULTI-67-PV-LG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 7, diametro esterno conduttore: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: grigio chiaro, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 43 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Altro

larghezza della piastra

92 mm

altezza della piastra

222 mm

acciaio inossidabile, decapato

MC-3/7-MULTI-67-PV-LG TELAIO DI TEN