› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG TELAIO DI T

Cod. Rexel CX1415236
Cod. Produttore 1415236
Cod. EAN 4055626039428

Informazioni principali

  • Numero conduttori: 27
  • Diametro conduttore: 5-26 mm
  • Materiale nucleo: acciaio zincato
  • Materiale esterno: TPE-SEBS
  • Colore: grigio chiaro
  • Lunghezza: 222 mm
  • Larghezza: 92 mm
  • Serie: MC-25/27-MULTI-67-PV-LG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 27, diametro esterno conduttore: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 13x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 2x 20 mm ... 26 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: grigio chiaro, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

materiale

Altro

larghezza della piastra

92 mm

altezza della piastra

222 mm

acciaio inossidabile, decapato

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG TELAIO DI T