Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG741SC
Cod. Produttore
741SC
Cod. EAN
3700575921096

Informazioni di prodotto

Convertitore multimediale 1000TX vs 1000LX SM SC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I media converter consentono la connessione di due tipi di cavi. Si utilizzano frequentemente per estendere una rete a lungo raggio mediante fibra ottica (multimodale o monomodale), o per connettere 2 Reti distanti oltre i 100 m, Le GGM 741SC è un converter monomodale da 1000 Mbps rame verso 1000 Mbps fibra in connessione SC.

larghezza

109,2 mm

altezza

23,4 mm

profondità

73,8 mm

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Gigabit Ethernet

numero di porte SC a 1000 Mbps (LX)

1

Adatto per montaggio su guida portante