› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

MC 1000-SM20 SC CONVERTITORE FIBRA

Cod. Rexel CX1329820
Cod. Produttore 1329820
Cod. EAN 4063151625801

Informazioni principali

  • Connessione: SC-Duplex
  • Lunghezza d’onda: 1310 nm
  • Velocità: 100Base-TX
  • Tipo fibra: monomodale
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: MC 1000-SM20
  • Applicazione: convertitore fibra ottica
  • Standard: media converter

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore a fibra ottica con connessione SC-Duplex (1310 nm) per 100Base-TX a fibra ottica monomodale, montabile su guida DIN.

Caratteristiche tecniche

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

MC 1000-SM20 SC CONVERTITORE FIBRA