› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

MC 1000-MM ST CONVERTITORE IN FIBRA

Cod. Rexel CX1329818
Cod. Produttore 1329818
Cod. EAN 4063151625702

Informazioni principali

  • Connessione: ST (B-FOC)
  • Lunghezza d’onda: 1310 nm
  • Velocità: 100Base-TX
  • Tipo fibra: multimodale
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: MC 1000-MM ST

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore a fibra ottica con connessione ST (B-FOC) (1310 nm) per 100Base-TX a fibra ottica multimodale, montabile su guida DIN.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

123,1063 mm

profondità

96,3784 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

MC 1000-MM ST CONVERTITORE IN FIBRA