› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

MC 1000-MM SC CONVERTITORE FIBRA OT

Cod. Rexel CX1329817
Cod. Produttore 1329817
Cod. EAN 4063151624569

Informazioni principali

  • Tipo: Convertitore fibra ottica
  • Connessione: SC-Duplex 1310 nm
  • Velocità: 100Base-TX
  • Fibra: Multimodale
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: MC 1000-MM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore a fibra ottica con connessione SC-Duplex (1310 nm) per 100Base-TX a fibra ottica multimodale, montabile su guida DIN.

Caratteristiche tecniche

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

MC 1000-MM SC CONVERTITORE FIBRA OT