› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

MC 1000-MM LC CONVERTITORE IN FIBRA

Cod. Rexel CX1329819
Cod. Produttore 1329819
Cod. EAN 4063151625719

Informazioni principali

  • Connessione: LC-Duplex
  • Lunghezza d'onda: 1310 nm
  • Velocità: 100Base-TX
  • Tipo fibra: Multimodale
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: MC 1000-MM LC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore a fibra ottica con connessione LC-Duplex (1310 nm) per 100Base-TX a fibra ottica multimodale, montabile su guida DIN.

Caratteristiche tecniche

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

12 ... 48 V

MC 1000-MM LC CONVERTITORE IN FIBRA