Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG742MT
Cod. Produttore
742MT
Cod. EAN
3700575921126

Informazioni di prodotto

Convertitore multimediale 10/100TX vs 100FX MM ST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I converter GIGAMEDIA, della serie GGM 742 (MT/SC20), sono compatti, facile da installare e installabile su svariati supporti. Incorporano diverse funzioni avanzate come il test della connessione (tra la workstation e i converter) e il corretto funzionamento del collegamento fibra ottica tra i due Converter Le porta "rame RJ45" auto MDI/X, 10/100 Mbps consente di connettersi a tutti gli switch con almeno una porta 10/100 Mbps. Facile da avviare e adattabile a varie configurazioni, si adatta facilmente grazie agli interruttori sul lato posteriore e vi consentono di parametrizzare in maniera ottimale per sfruttare la rete al meglio.

larghezza

109,2 mm

altezza

23,4 mm

profondità

73,8 mm

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

numero di porte ST a 100 Mbps

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Ethernet

Fast Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

1

Adatto per montaggio su guida portante