Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG840SFP
Cod. Produttore
840SFP
Cod. EAN
3700575925490

Informazioni di prodotto

Convertitore multimediale 1000TX vs 1000SX/LX SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I media converter consentono la connessione di due tipi di cavi. Si utilizzano frequentemente per estendere una rete a lungo raggio mediante fibra ottica (multimodale o monomodale), o per connettere due reti più distanti di 100 m. Le GGM 840SFP è un converter multimodale 1000 Mbps verso fibra ottica, a scelta tra multimodale o monomodale (sito Loose SFP).

larghezza

109,2 mm

altezza

23,4 mm

profondità

73,8 mm

Tipologia costruttiva

Apparecchio singolo

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Gigabit Ethernet

Adatto per montaggio su guida portante

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

1

numero di porte Mini-GBIC (SX)

1