›

MC 1,5/ 6-ST-3,81 BDMC:VIN-D-

Cod. Rexel CX1051126
Cod. Produttore 1051126
Cod. EAN 4017918015930

Informazioni principali

  • Descrizione: ZB 6,LGS 1-9
  • Tipo: Segnamorsetti Striscia
  • Colore: Bianco
  • Siglatura: Numeri progressivi 1-9
  • Montaggio: Bluccaggio
  • Spessore morsetti: 6,2 mm
  • Altezza testo: 10,5 mm
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...9, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6,15 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

6,2 mm

MC 1,5/ 6-ST-3,81 BDMC:VIN-D-