›

MC 1,5/10-ST-3,5 BS:M250720

Cod. Rexel CX1004225
Cod. Produttore 1004225
Cod. EAN 4017918011956

Informazioni principali

  • Tipo: targhetta segnalazione
  • Colore: giallo/nero
  • Simbolo: tensione + avvertenza
  • Montaggio: innesto
  • Spessore morsetti: 10 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Serie: WS 4-10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

Altro

altezza

22 mm

Spessore

1 mm

diametro

40 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione

MC 1,5/10-ST-3,5 BS:M250720