Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290191
Cod. Produttore
290191
Cod. EAN
4015082901912

Informazioni di prodotto

  • Descrizione articolo: MBS-I2 SCHERMO DI MONTAGGIO
  • Serie: Moeller series
  • Custodia in materiale isolante
  • Per commutatori a camme T
  • Contatti a doppia interruzione
  • Uso industriale e artigianale
  • Compatto e robusto
  • Ampia gamma di circuiti

Documentazione tecnica

Kit di montaggio composto da schermo di montaggio e accessori di fissaggio in metallo, progettato per garantire un’installazione sicura e precisa di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e facilità di montaggio. Questo kit di montaggio facilita l’organizzazione e il supporto di dispositivi elettrici, ottimizzando lo spazio e migliorando l’efficienza dell’impianto. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

Moeller series

Produttore

Schermo montaggio accessorio commutatori camme T distribuzione industriale