› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

MBC2K MOTOR.BRAKE.CONTROL

Cod. Rexel CBXMBC2K
Cod. Produttore XMBC2K
Cod. EAN 8017963063968

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Serie: MBC2K
  • Funzione: Controllo freno motore
  • Sovratensione: Soppressore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MBC2K Controllo elettronico per freno motore

Caratteristiche tecniche

larghezza

39 mm

altezza

115 mm

profondità

128 mm

Altezza della parte incassata

115 mm

assorbimento di potenza

20 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

59 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

50 A

valore nominale tensione d'uscita 1

106 V

valore nominale corrente d'uscita 1

50 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

27 ... 106 V

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 100 V

MBC2K MOTOR.BRAKE.CONTROL