›

MB5R MANOV.BLOC.PORTA ROS-GIA

Cod. Rexel WX8209035
Cod. Produttore 8209035
Cod. EAN 8025241153515

Informazioni principali

  • Colore: Rosso-Giallo
  • Tipo: Interruttore manovra
  • Funzione: Blocco porta
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Serie: MB5R
  • Uso: Controllo sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di manovra con blocco porta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e controllo affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro. Il design compatto e la colorazione rosso-giallo facilitano l’identificazione e l’uso in ambienti industriali e impianti elettrici. Questo dispositivo è pensato per offrire protezione e facilità d’installazione, assicurando un controllo efficace delle operazioni elettriche.
MB5R MANOV.BLOC.PORTA ROS-GIA