Prodotti /

Cod. Rexel
WX7512025D
Cod. Produttore
7512025D
Cod. EAN
8025241140942

Informazioni di prodotto

  • Serie: MB 130 TV
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 130x130x60 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Uso: Interno ed esterno
MB 130 TV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: MB 130 TV CASSETTALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. WIMEX S.R.L. mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.