›

MB 10674 SET 4 PZ. STAFFE FISS

Cod. Rexel WX7590555
Cod. Produttore 7590555
Cod. EAN 8025241143493

Informazioni principali

  • Descrizione: Set 4 staffe fissaggio
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Supporto componenti elettrici
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Funzione: Installazione stabile
  • Serie: MB 10674
  • Utilizzo: Impianti elettrici
  • Manutenzione: Agevolata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set composto da quattro staffe di fissaggio MB 10674, progettate per garantire un'installazione sicura e stabile di componenti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, queste staffe offrono affidabilità e durata nel tempo, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono un supporto solido e una facile integrazione con altri elementi del sistema elettrico.
MB 10674 SET 4 PZ. STAFFE FISS