›

MB 10622 COPPIA CERNIERE IP65

Cod. Rexel WX7590400
Cod. Produttore 7590400
Cod. EAN 8025241142588

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Cerniere coppia
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Polvere e getti d’acqua
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Serie: MB 10622
  • Uso: Industriale e esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La coppia di cerniere MB 10622 è progettata per garantire una chiusura sicura e resistente, con grado di protezione IP65 che assicura l’impermeabilità e la protezione contro polvere e getti d’acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e affidabili, queste cerniere offrono durata e sicurezza, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti in ambienti industriali o esterni. La loro costruzione è studiata per facilitare l’installazione e garantire una lunga vita operativa.
MB 10622 COPPIA CERNIERE IP65