Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5096648
Cod. Produttore
5096648
Cod. EAN
4012195415732

Informazioni di prodotto

  • Serie: MB 1 MULTIBASE
  • Adatto per V25-B+C, V20-C e V10-C
  • Premontato, pronto per connessione
  • Per sistemi TN
  • Morsetti multifunzione
  • Connessione agevole modulari
  • Moduli orientabili 180°
  • Quantità consigliata: 32

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Adatto per V25-B+C, V20-C e V10-C • Premontato e pronto per la connessione • Per sistemi TN • Morsetti multifunzione per una connessione agevole con apparecchiature modulari • I moduli di protezione sono orientabili di 180 gradi

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm