Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EH38.715.0
Cod. Produttore
3.EH38.715.0
Cod. EAN
8025550748938

Informazioni di prodotto

Il MAXIWOODY MED.24 LED offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per molteplici ambienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED
  • Ottima diffusione della luce per miglior comfort visivo
  • Minore abbagliamento e maggiore sostenibilità ambientale
Il MAXIWOODY MED.24 LED W/W ST1 HO DAL rappresenta una soluzione innovativa e versatile nel campo dell'illuminazione. Questo prodotto è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti commerciali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il MAXIWOODY è caratterizzato da un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. Inoltre, il prodotto è dotato di un'ottima diffusione della luce, che riduce l'abbagliamento e migliora il comfort visivo. Con una gamma di applicazioni, dal settore retail all'illuminazione domestica, il MAXIWOODY MED.24 LED è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e performance elevate nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il MAXIWOODY MED.24 LED W/W ST1 HO DAL rappresenta una soluzione innovativa e versatile nel campo dell'illuminazione. Questo prodotto è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti commerciali e residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, il MAXIWOODY è caratterizzato da un design elegante che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. Inoltre, il prodotto è dotato di un'ottima diffusione della luce, che riduce l'abbagliamento e migliora il comfort visivo. Con una gamma di applicazioni, dal settore retail all'illuminazione domestica, il MAXIWOODY MED.24 LED è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e performance elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

51

Flusso Nominale

5810

Temperatura Colore

3000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø380x352

Produttore

MAXIWOODY MED.24 LED W/W ST1 HO DAL