Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.EH35.715.0
Cod. Produttore
3.EH35.715.0
Cod. EAN
8025550748907

Informazioni di prodotto

Il MAXIWOODY MED.12 LED garantisce prestazioni elevate con un design robusto e materiali di qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione che riduce i tempi di lavoro
  • Design compatto e versatile per molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme con luce bianca neutra confortevole
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED integrata
  • Durata e affidabilità nel tempo
Il MAXIWOODY MED.12 LED è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Questo dispositivo offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED integrata non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a una maggiore efficienza luminosa. Con una facile installazione, il MAXIWOODY MED.12 LED è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche e sostenibili. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione. Descrizione del produttore: Il MAXIWOODY MED.12 LED è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione moderna. Questo dispositivo offre una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura durata e resistenza nel tempo. La tecnologia LED integrata non solo riduce il consumo energetico, ma contribuisce anche a una maggiore efficienza luminosa. Con una facile installazione, il MAXIWOODY MED.12 LED è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione pratiche e sostenibili. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

3550

Temperatura Colore

4000

CRI

70

Tipo Ottica

ST1 - Stradale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK08

dimensioni

ø380x352

Produttore

MAXIWOODY MED.12 LED N/W ST1 HO DAL