› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

Applique down light LED neutral white - ottica spot

Cod. Rexel GU3.BA85.715.0
Cod. Produttore 3.BA85.715.0
Cod. EAN 8025550190874

Informazioni principali

  • Serie: IROLL 65
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • LED: 3 LED alta qualità
  • Installazione: Compatta e leggera
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Montaggio: Semplice e intuitivo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il IROLL 65 MICRO APPL.DOWN C/3 LED NE rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione ambientale. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile, grazie all'utilizzo di tre LED di alta qualità che garantiscono una luce brillante e duratura. La sua struttura compatta e leggera lo rende ideale per l'installazione in spazi ridotti, mentre il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. Realizzato con materiali resistenti, il IROLL 65 è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, consentendo di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche dell'utente. Inoltre, il sistema di montaggio semplice e intuitivo facilita l'installazione, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con il IROLL 65 MICRO APPL.DOWN C/3 LED NE, l'illuminazione diventa un elemento di design funzionale e accattivante.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,7

Flusso Nominale

500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø78x126

Applique down light LED neutral white - ottica spot