›

Applique/Plafoni - 33 LED - Warm White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Washer

Cod. Rexel GU3.BH13.715.0
Cod. Produttore 3.BH13.715.0
Cod. EAN 8025550328284

Informazioni principali

  • Tensione: 100-277 Vac
  • LED: 33 LED integrati
  • Lunghezza: 1585 mm
  • Ottica: Wall Washer
  • Temperatura luce: calda
  • Corrente: 500 mA
  • Serie: LINEALUCE
  • Tipo: Applique e plafoniera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applique e plafoniera con tecnologia LED integrata, caratterizzata da 33 LED che emettono una luce calda e avvolgente. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 277 Vac, garantendo versatilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. La lunghezza di 1585 mm permette un’illuminazione ampia e uniforme, mentre l’ottica Wall Washer assicura una distribuzione luminosa ideale per valorizzare pareti e superfici verticali. Questo apparecchio è progettato per offrire efficienza energetica e un design funzionale, adatto a contesti che richiedono un’illuminazione di qualità e un’atmosfera calda.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

53

Flusso Nominale

4210

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1585x75x66

Applique/Plafoni - 33 LED - Warm White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Washer