Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BA79.715.0
Cod. Produttore
3.BA79.715.0
Cod. EAN
8025550190812

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MICRO PLAFONE C/3 LED NEUTR.WHITE
Il plafone IROLL 65 è un'illuminazione moderna e versatile, progettato per offrire un'illuminazione efficace e di alta qualità. Questo plafone è dotato di tre LED di tonalità neutra, che garantiscono una luce uniforme e piacevole, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi stile di arredamento. Con un'installazione semplice e rapida, il IROLL 65 è perfetto per chi cerca una soluzione di illuminazione pratica e funzionale. La sua efficienza energetica lo rende una scelta ecologica, contribuendo a ridurre i costi energetici. Scegliere il plafone IROLL 65 significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, che unisce estetica e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il plafone IROLL 65 è un'illuminazione moderna e versatile, progettato per offrire un'illuminazione efficace e di alta qualità. Questo plafone è dotato di tre LED di tonalità neutra, che garantiscono una luce uniforme e piacevole, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi stile di arredamento. Con un'installazione semplice e rapida, il IROLL 65 è perfetto per chi cerca una soluzione di illuminazione pratica e funzionale. La sua efficienza energetica lo rende una scelta ecologica, contribuendo a ridurre i costi energetici. Scegliere il plafone IROLL 65 significa optare per un'illuminazione di qualità superiore, che unisce estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,7

Flusso Nominale

500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø78x123

Produttore

Plafone LED neutral white - ottica spot