› Illuminazione

IPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE SPOT (

Cod. Rexel GU3.BD35.715.0
Cod. Produttore 3.BD35.715.0
Cod. EAN 8025550216079

Informazioni principali

  • Tipo: Spot LED
  • Colore luce: Warm White
  • Efficienza: Alta
  • Installazione: Compatta
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: GU3.BD35
  • Protezione: IPRO PICC.C/9

Descrizione del prodotto

Il GU3.BD35.715.0 è un innovativo spot LED a luce calda, progettato per offrire un'illuminazione elegante e funzionale in qualsiasi ambiente. Con un design compatto, questo dispositivo è ideale per installazioni in spazi ristretti, garantendo un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile. La tecnologia LED assicura un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo così la necessità di frequenti sostituzioni. Il suo colore di luce calda crea un'atmosfera accogliente, perfetta per abitazioni, uffici o spazi commerciali. Grazie alla sua versatilità, il GU3.BD35.715.0 è adatto per molteplici applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili. La sua semplicità di montaggio ne facilita l'installazione, rendendolo un'opzione pratica per professionisti e appassionati di fai-da-te. Descrizione del produttore: Il GU3.BD35.715.0 è un innovativo spot LED a luce calda, progettato per offrire un'illuminazione elegante e funzionale in qualsiasi ambiente. Con un design compatto, questo dispositivo è ideale per installazioni in spazi ristretti, garantendo un'illuminazione efficace senza compromettere lo stile. La tecnologia LED assicura un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo così la necessità di frequenti sostituzioni. Il suo colore di luce calda crea un'atmosfera accogliente, perfetta per abitazioni, uffici o spazi commerciali. Grazie alla sua versatilità, il GU3.BD35.715.0 è adatto per molteplici applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili. La sua semplicità di montaggio ne facilita l'installazione, rendendolo un'opzione pratica per professionisti e appassionati di fai-da-te.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,3

Flusso Nominale

850

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

132x132x140

IPRO PICC.C/9 LED WARM WHITE SPOT (