Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK02.701.0
Cod. Produttore
3.BK02.701.0
Cod. EAN
8025550346790

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO APPLIQ.C/3 LED NEUT.WHITE LAMA D
Descrizione del produttore: Scopri l'IPRO MICRO APPLIQ.C/3 LED NEUT.WHIT, un'illuminazione versatile progettata per soddisfare le esigenze moderne. Questo apparecchio è dotato di tre LED con una temperatura di colore neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo perfetto per uso domestico o commerciale. Grazie al design compatto e discreto, si integra facilmente in qualsiasi spazio, dal soggiorno alla cucina, fino agli uffici. L'illuminazione LED non solo offre un'illuminazione efficiente, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici, rendendolo una scelta ecologica. Con l'IPRO MICRO APPLIQ.C/3, puoi godere di un'illuminazione di qualità superiore, senza compromettere lo stile.

Ambiente di utilizzo

Esterno

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,5

Flusso Nominale

510

Temperatura Colore

4000

CRI

75

Tipo Ottica

L - Lama di Luce

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x56

Produttore

IPRO MICRO APPLIQ.C/3 LED NEUT.WHIT