Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900321401
Cod. Produttore
7638900321401
Cod. EAN
7638900321401

Informazioni di prodotto

Caricabatterie maxi Energizer - Spina UE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Caricabatterie Maxi Energizer® Accu Recharge Indicatori LED Formati addebitati: AA/AAA Rilevamento di batterie difettose Timer di sicurezza per evitare il sovraccarico Tempo di ricarica: da 5 ore a 10 ore Numero di batterie in grado di caricare: 2 o 4

larghezza

62 mm

altezza

115 mm

frequenza-tensione di alimentazione

60 Hz

lunghezza

71 mm

grado di protezione (IP)

Altro

tensione nominale

100 ... 240 V