Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
max. potenza della lampada
0.5 W
tensione nominale
230 V
codice RAL (simile)
9003
senza alogeni
utilizzo come tasto
no
materiale
plastica
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione della superficie
opaco
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
corpo luminoso
LED non sostituibile
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di montaggio
incassato
composizione
apparecchio completo
superficie
non trattato
colore
bianco
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te