Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
frequenza
45 Hz 55 Hz
con funzione loop
con protezione dal contatto incrementata
senza alogeni
numero dei moduli (per costruzione modulare)
3
larghezza dell'apparecchio
23.4 mm
codice RAL (simile)
9001
altezza dell'apparecchio
47 mm
corrente nominale
15 A
profondità dell'apparecchio
34 mm
tensione nominale
127 V
numero di unità
tipo di montaggio
incassato
resistenza agli urti
IK00
stampa/marcatura
senza stampa
tipo di collegamento
morsetto a vite
esecuzione della superficie
brillante
materiale
plastica
alimentazione elettrica speciale
senza alimentazione elettrica speciale
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
copertura
piastra centrale
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione
American National Standard
colore
Bianco
numero di fasi
1
contatto di protezione
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: BTIAM4803MIR Cod. Produttore: AM4803MIR Cod. EAN: 8012199935669
Cod. Rexel: BTIAM4803BCN Cod. Produttore: AM4803BCN Cod. EAN: 8012199935522
Cod. Rexel: BTIAM4803BCD Cod. Produttore: AM4803BCD Cod. EAN: 8012199935508
Cod. Rexel: BTIAM4803CVC Cod. Produttore: AM4803CVC Cod. EAN: 8012199934983
Cod. Rexel: BTIAM4803CBN Cod. Produttore: AM4803CBN Cod. EAN: 8012199934921
Cod. Rexel: BTIAM4803BAV Cod. Produttore: AM4803BAV Cod. EAN: 8012199935454
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te