Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM4803M1GOS
Cod. Produttore
AM4803M1GOS
Cod. EAN
8012199946719

Informazioni di prodotto

matix - placca modulo 503 1p oro satinato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
placca 1 modulo - colore oro satinato - materiale tecnopolimero

senza alogeni

adatto per installazione a incasso

numero di unità

1

altezza totale

84 mm

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

altezza

84 mm

numero di unità orizzontali

1

larghezza

120 mm

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

codice RAL (simile)

1014

profondità

8 mm

numero di unità verticali

1

larghezza di montaggio

120 mm

esecuzione della superficie

opaco

direzione di montaggio

orizzontale

colore

oro

materiale

plastica

superficie

galvanizzato

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK00

montaggio a incasso