Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix Magic /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5386/24V
Cod. Produttore
A5386/24V
Cod. EAN
8012199772165

Informazioni di prodotto

matix magic - specula 24V a led verde

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portalampada specula a LED per segnalazione fuori porta - LED a corredo 24V 0,6W - colore verde

con simbolo/stampa fisso/a

senza alogeni

con corpo luminoso

max. potenza della lampada

0.4 W

tensione nominale

24 V

colore del corpo luminoso

verde

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP2X

utilizzo come tasto

no

colore

verde

materiale

plastica

superficie

non trattato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

Produttore

MATIX MAGIC - SPECULA 24V A LED VER Magic/TT