Descrizione del prodotto
Mastice di incollaggio e di tenuta a base di MS polimero bianco con ottima adesione a numerosi supporti edili come legno, mattoni, cemento, pietra naturale, piastrelle, ceramica, acciaio, alluminio, zinco, rame, acciaio cromato e inossidabile, vetro, materiali sintetici e isolanti, anche su superfici umide. Non contiene isocianati reattivi né siliconi. È adatto per giunti con piccoli movimenti in edifici tradizionali o prefabbricati, incollature morbide su vari materiali e elementi decorativi per interni ed esterni. Può essere utilizzato per la riparazione e incollatura di materiali trasparenti come vetrine di esposizione. È resistente, flessibile e può essere verniciato. La temperatura di applicazione varia da +5 °C a +40 °C, con una velocità di polimerizzazione di 2-3 mm ogni 24 ore. Non è consigliato su PE, PP, Teflon e materiali bituminosi, né per applicazioni in immersione costante. La conservazione è tra +5 °C e +25 °C, con una durata di 15 mesi.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Mastice colla MS polimero 300 ml bianco. Aderisce alla maggior parte dei materiali di un edificio. Durata: da 9 a 12 mesi a seconda del prodotto. Vantaggio: può essere verniciato.