Prodotti / Utensili / Fissaggio / Colla /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710325
Cod. Produttore
BIZ710325

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Volume netto: 310 ml
  • Resistenza al fuoco: fino a 4 ore
  • Morbidezza permanente: circa 12.5%
  • Isolamento fonico: Si
  • Applicazione: Giunti e fessure
  • Verniciabile: Si
  • Serie: BIZ 710 325

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mastice acrilico intumescente bianco da 310 ml, progettato per sigillare giunti di movimento e fessure murarie con l'obiettivo di impedire la propagazione di fiamme e fumi. Offre una morbidezza permanente di circa 12,5% e garantisce una resistenza al fuoco fino a 4 ore. Il prodotto è ideale per applicazioni che richiedono isolamento acustico e può essere verniciato. In presenza di fiamme, il mastice si espande per migliorare la protezione antincendio. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Mastice acrilico intumescente bianco da 310 ml per impedire la propagazione di fiamme e fumi attraverso giunti e fessure nelle pareti tagliafuoco. Gonfia a contratto con il fuoco. Isolamento fonico. Può essere verniciato.

colore

Bianco

imballaggio

Cartuccia

capacità

310 ml

peso netto

560 g

Produttore

Mastice acrilico intumescente 310 ml protezione antincendio impianti elettrici