Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
barra DIN
larghezza in unità di suddivisione
24
altezza
900 mm
numero di file
5
larghezza
575 mm
profondità
100 mm
numero RAL
7035
profondità di incasso
140 mm
grado di protezione (IP)
IP43
esecuzione coperchio
con taglio
tipo di montaggio
incassato
colore
grigio
materiale della scatola
acciaio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te